CHAMRING 110-W25.4-09 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: 3201284
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3201284
EAN / GTIN 7291075191844
Codice del produttore 3201284
Numero-L L24040 629

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.449″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.413″ ,Shank Size (SS) 1″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.449″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.413″
  • Master Insert Identification (MIID): XCGT 09...
  • Lunghezza stelo (LS): 2.56″
  • Shank Size (SS): 1″