• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MNC 310-155 A32-175-07-5D Punte per grandi diametri con cuspide centrale ed inserti quadri periferici, 5xD

Codice art.: 3202866
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3202866
EAN / GTIN 7291075307436
Codice del produttore 3202866
Numero-L L24040 577

Descrizione

Aprašymas:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 31 mm, Overall Length (OAL) 253.35 mm, Usable Length (LU) 158.34 mm

Požymis:

  • Body Diameter (BD) 17.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Diameter (DC) 31 mm
  • Flange Diameter (DF) 42 mm
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOGX 070305-W
  • Overall Length (OAL) 253.35 mm
  • Protruding Length (LPR) 193.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Shank Length (LS) 60 mm
  • Usable Length (LU) 158.34 mm