MNC 310-155 A32-175-07-5D Telo svedra za velike premere z vrtalno glavo SUMOCHAM v centru in obračalnimi rezalnimi ploščicami po obodu; globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202866
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3202866
EAN/GTIN 7291075307436
Številka proizvajalca 3202866
L-število L24040 577

Opis

Opis:

Modularni svedri, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezanja (DC) 31 mm, skupna dolžina (OAL) 253,35 mm, delovna dolžina (LU) 158,34 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 17,5 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 31 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOGX 070305-W
  • Skupna dolžina (OAL) 253,35 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 193,3 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 158,34 mm