MNC 310-155 A32-175-07-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202866
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat COMBICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202866
EAN / GTIN 7291075307436
Gyártó száma 3202866
L-szám L24040 577

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrószárak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 31 mm, teljes hossz (OAL) 253,35 mm, munkahossz (LU) 158,34 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 17,5 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) SOGX 070305-W leírása
  • Teljes hossz (OAL) 253,35 mm
  • Perem hossza (LPR) 193,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 158,34 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése