• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

MNC 300-150 A32-165-07-5D Punte per grandi diametri con cuspide centrale ed inserti quadri periferici, 5xD

Codice art.: 3202865
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3202865
EAN / GTIN 7291075307429
Codice del produttore 3202865
Numero-L L24040 575

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 30 mm, Overall Length (OAL) 246.2 mm, Usable Length (LU) 153.19 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOGX 070305-W
  • Overall Length (OAL) 246.2 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 186.21 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Lunghezza utile (LU) 153.19 mm