MNC 300-150 A32-165-07-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202865
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat COMBICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202865
EAN / GTIN 7291075307429
Gyártó száma 3202865
L-szám L24040 575

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrószárak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 30 mm, teljes hossz (OAL) 246,2 mm, munkahossz (LU) 153,19 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 16,5 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) SOGX 070305-W leírása
  • Teljes hossz (OAL) 246,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 186,21 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 153,19 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése