DR210-084-25-07-4D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 4xD

Número de artículo: 3201386
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3201386
EAN / GTIN 7291075204087
Número del fabricante 3201386
Número L L24150 183

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Longitud utilizable (LU) 84 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 21 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 24.5 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 32 mm
  • Longitud funcional (LF) 103.37 mm
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMX 070305-DT
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Voladizo (LPR) 104 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 84 mm