DR210-084-25-07-4D-N Burghie de Plăcuță cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 4xD

Cod articol.: 3201386
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3201386
EAN / GTIN 7291075204087
Număr producător 3201386
L-Număr L24150 183

Descriere

Descriere:

Burghie de Plăcuță cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 4xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 24.5 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 103.37 mm
  • Lungimea ansamblului 4xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 070305-DT
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 104 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 84 mm