DR165-033-20-05-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: 3201306
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3201306
EAN / GTIN 7291075184310
Codice del produttore 3201306
Numero-L L24150 138

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 16.5 mm, Overall Length (OAL) 101 mm, Lunghezza utile (LU) 33 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 18.1 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Functional Length (LF) 50.5 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMX 05
  • Overall Length (OAL) 101 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 51 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 33 mm