DR165-033-20-05-2D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 2xD

Número de artículo: 3201306
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3201306
EAN / GTIN 7291075184310
Número del fabricante 3201306
Número L L24150 138

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 16.5 mm, Longitud total (OAL) 101 mm, Longitud utilizable (LU) 33 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 18.1 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 50.5 mm
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMX 05
  • Longitud total (OAL) 101 mm
  • Voladizo (LPR) 51 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Longitud utilizable (LU) 33 mm