DR165-033-20-05-2D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 2xD

Št. art.: 3201306
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3201306
EAN/GTIN 7291075184310
Številka proizvajalca 3201306
L-število L24150 138

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 16,5 mm, skupna dolžina (OAL) 101 mm, efektivna dolžina (LU) 33 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 18,1 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 50,5 mm
  • Razpon L/D 2 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMX 05
  • Skupna dolžina (OAL) 101 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 51 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 33 mm