CHAMRING 110-W25.4-09 Boorhouders voor boren en afschuinen in één bewerking

Artikelnummer: 3201284
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3201284
EAN/GTIN 7291075191844
Nummer fabrikant 3201284
L-nummer L24040 629

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare C'sinks, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter maximum (DCX) 0,449″, snijdiameter minimum (DCN) 0,413″, schachtgrootte (SS) 1″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,449″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,413″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): XCGT 09...
  • schachtlengte (LS): 2,56″
  • schachtgrootte (SS): 1″

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid