CHAMRING 110-W25.4-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Artiklové číslo: 3201284
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3201284
EAN / GTIN 7291075191844
Číslo výrobce 3201284
L-číslo L24040 629

Popis

Popis:

Indexovatelné C'dřezy, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1″, maximální průměr řezu (DCX) 0,449″, Minimální průměr řezu (DCN) 0,413″, Shank Size (SS) 1″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.449″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.413″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS): 2.56″
  • Velikost stopky (SS): 1″