DCM 085-029-9B-3.5D Punte indexabili senza flangia, 3.5xD, per utensili di smussatura

Codice art.: 3200970
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3200970
EAN / GTIN 7291075158694
Codice del produttore 3200970
Numero-L L24040 456

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Overall Length (OAL) 79.9 mm, Usable Length (LU) 29 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 8.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 8.5 mm
  • Functional Length (LF) 35.35 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 085
  • Overall Length (OAL) 79.9 mm
  • Point Length (PL) 1.549 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 36.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 43 mm
  • Lunghezza utile (LU) 29 mm