DCM 085-029-9B-3.5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, sin Valona y con Plano de Fijación en el Mango. Prof. de Taladrado: 3.5xD.

Número de artículo: 3200970
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3200970
EAN / GTIN 7291075158694
Número del fabricante 3200970
Número L L24040 456

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0, Longitud total (OAL) 79.9 mm, Longitud utilizable (LU) 29 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 8.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 35.35 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 085
  • Longitud total (OAL) 79.9 mm
  • Point Length (PL) 1.549 mm
  • Voladizo (LPR) 36.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 43 mm
  • Longitud utilizable (LU) 29 mm

Productos adecuados