DCM 085-029-9B-3.5D Tête de perçage indexable DCM de type B (3). Profondeur de perçage 3,5 x D.

Réf.: 3200970
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3200970
EAN / GTIN 7291075158694
Réf. fabricant 3200970
Article hors catalogue L24040 456

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Longueur hors tout (OAL) 79.9 mm, Longueur utile (LU) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 8.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 8.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35.35 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 085
  • Longueur hors tout (OAL) 79.9 mm
  • Point Length (PL) 1.549 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 36.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 43 mm
  • Longueur utile (LU) 29 mm