Corpo fresa DCM 200-100-25.4A-5D con teste intercambiabili, fori interni per il refrigerante e un codolo piatto. Profondità di foratura: 5xD

Codice art.: 3200594
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200594
EAN / GTIN 7291075102109
Codice del produttore 3200594
Numero-L L24040 301

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 0.787″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 20.0 ,Overall Length (OAL) 7.2″ ,Usable Length (LU) 3.94″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.787″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.823″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.787″
  • Decimale Equivalente: 0.787″
  • Diametro flangia (DF): 1.26″
  • Functional Length (LF): 4.857″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 20.0
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 200-SG
  • Overall Length (OAL): 7.2″
  • Point Length (PL): 0.143″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 5″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.2″
  • Lunghezza utile (LU): 3.94″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto