DCM 200-100-25.4A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3200594
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200594
EAN/GTIN 7291075102109
Nummer fabrikant 3200594
L-nummer L24040 301

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,787″, plaats zadel maatcode (SSC) 20,0, totale lengte (OAL) 7,2″, bruikbare lengte (LU) 3,94″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,787″snijdiameter maximum (DCX): 0,823″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,787″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF):″:
    • : 4,857
    • Functionele lengte: 0,787
    • Functionele lengte: 1,26
    • : 5xD
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IDI 200-SG
    • totale lengte (OAL): 7,2″
    • puntlengte (PL): 0,143″
    • uitstekende lengte (LPR): 5″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • bruikbare lengte (LU): 3,94″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles