DCM 200-100-25.4A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200594
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200594
EAN / GTIN 7291075102109
Gyártó száma 3200594
L-szám L24040 301

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,787 ″, ülékméret-kód (SSC) 20,0, teljes hossz (OAL) 7,2 ″, használható hossz (LU) 3,94 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,787”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,823”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,787”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,787”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 4,857”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 20,0
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 200-SG
  • Teljes hossz (OAL): 7,2”
  • Pont hossza (PL): 0,143”
  • Kiálló hossz (LPR): 5”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Használható hossz (LU): 3,94”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése