• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 200-100-25.4A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200594
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200594
EAN / GTIN 7291075102109
Herstellernummer 3200594
L-Nummer L24040 301

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.787″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.2″ ,Nutzlänge (LU) 3.94″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.787″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.823″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.787″
  • Nenndurchmesser: 0.787″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 4.857″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 20.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 200-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 7.2″
  • Point Length (PL): 0.143″
  • Kraglänge (LPR): 5″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Nutzlänge (LU): 3.94″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten