Attacco per pinze serrapezzo VARIA VX3, VX3, per Dim. pinza ER: 25

Codice art.: 319802 25
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco Pinza di serraggio conica
Codifica punti di attacco EWC00300215; SZD02500285
Lubrorefrigerante sì
Serie Varia
Denominazione originale prodotto Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX3, für ER-Spannzangen-Größe: 25
Interfaccia lato macchina VX3
Per tipo di pinze Pinza ER di precisione
Dimensione della pinza 25
Sporgenza A 30 mm
Diametro esterno lato pezzo D 42 mm
Forma es. corta
Coppia di serraggio 5,7 Nm
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto Mandrino a pinza
Lunghezza complessiva L 66,5 mm
Altezza complessiva H1 42 mm
Larghezza complessiva B1 42 mm
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319802 25
EAN / GTIN 2050001743657
Codice del produttore S04918
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Esecuzione:

VX − Serraggio a tre per una maggior trasmissione delle forze. Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.

Vantaggi:

  • Cambio rapido mediante un solo punto di azionamento, quindi senza rischio di infortunio.
  • Gli utensili da taglio sono già presettati sulla macchina.

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. La coppia di serraggio massima per V5 è 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l'uso di EWS Clean e del set di pulizia.