{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | spændetangskonus | |
| Kodning af adskillelsespunkt | EWC00300215; SZD02500285 | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Varia | |
| Producentbetegnelse | Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX3, für ER-Spannzangen-Größe: 25 | |
| Grænseflade på maskinsiden | VX3 | |
| Til spændetangstype | ER-spændetang | |
| Spændetangsstørrelse | 25 | |
| Længde på udhæng A | 30 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 42 mm | |
| Konstruktion | kort | |
| Tilspændingsmoment | 5,7 Nm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetangspatron | |
| Længde i alt L | 66,5 mm | |
| Højde i alt H1 | 42 mm | |
| Bredde i alt B1 | 42 mm | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319802 25 | |
| EAN/GTIN | 2050001743657 | |
| Producentnummer | S04918 | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |