Varia upínacia klieština VARIA VX3 25

Č. pol.: 319802 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 25
Upínač VX3
Dĺžka výčnelku Rozmer A 30 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319802 25
EAN/GTIN 2050001743657
Číslo výrobcu 31.VX325L30

Popis

Prevedenie:

VX − Trojbodové upnutie bez bočnej sily pomocou integrálneho segmentového krúžku. Odolnosť voči krút. momentu do 200 Nm vďaka polygónu.

Výhoda:

  • Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
  • Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
  • Krátka konštrukcia − malé náklady na kus.

Použitie:

Prevažne na vŕtanie a stredenie.

Poznámka:

Maximálny uťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny uťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nadstavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.