Držalo za orodje s koničnim vpenjalom oblika F, VDI 40, za MK-držalo: 4

Št. art.: 319744 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za MK-držalo Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo ne
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYV04000115
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0400 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 40 mm
Dolžina držala 63 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 40 mm
Premer vpenjala, spodnja meja 39,984 mm
Zunanji premer, na strani orodja 68 mm
Dolžina telesa na strani orodja 80 mm
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka držala orodij VDI
Skupna dolžina 143 mm
Celotna višina 83 mm
Celotna širina 83 mm
Standard DIN ISO 10889; VDI 3425
Oblika F
Notranje hlajenje je možno ne
Masa 2,5 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319744 4
EAN/GTIN 4062406423346
Številka proizvajalca 319744 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za orodja z morsekonusnim držalom.

Standard:

DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.