Držák nástrojů s kuželovým upínáním typ F, VDI 40, pro stopku MK: 4

Artiklové číslo: 319744 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro stopku MK Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Morse kužel MK
Kódování oddělovacího místa ZYV04000115; MKG00402085
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, metrická 40 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 4
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 40 mm
Délka stopky LS 63 mm
Označení výrobce Werkzeughalter mit Kegelaufnahme Form F für MK-Schaft 4
Rozhraní na straně stroje VDI 40
Rozhraní na straně obrobku MK 4
Nepodepřená délka A 80 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 68 mm
Poloha nástroje neutrální
Osově přesazeno ne
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Šířka lemu 22 mm
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka L 143 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Tvar F
Hmotnost 2,5 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319744 4
EAN / GTIN 4062406423346
Číslo výrobce 319744 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro nástroje se stopkou MK.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.