Bussola di riduzione, ⌀ Codolo d1 / ⌀ di serraggio d2: 50/18mm

Codice art.: 319426 50/18
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
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 / ⌀ di serraggio d2 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 50 mm
⌀ di serraggio d2 18 mm
⌀ d4 54 mm
l1 75 mm
l2 5 mm
Esecuzione Asola longitudinale
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319426 50/18
EAN / GTIN 4045197586889
Codice del produttore 319426 50/18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per supporto VDI forma E2 (n. art. 319275319405).
Passaggio interno per lubrorefrigerante. L'utensile viene fissato e serrato tramite due viti di bloccaggio.

Uso:

Per riduzione del ⌀ per utensili con codolo cilindrico.