Bussola di riduzione 32/16 mm

Codice art.: 319426 32/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
278 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 32 mm
⌀ di serraggio d2 16 mm
⌀ d4 40 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Esecuzione Asola longitudinale
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319426 32/16
EAN / GTIN 4045197586711

Descrizione

Esecuzione:

Per supporto VDI forma E2 (n. art. 319275319405).
Passaggio interno per lubrorefrigerante. L'utensile viene fissato e serrato tramite due viti di bloccaggio.

Uso:

Per riduzione del ⌀ per utensili con codolo cilindrico.
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
    ⌀ Codolo d1 / ⌀ di serraggio d2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello