{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, radiale | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYV05000115 | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 50 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo | 78 mm | |
| Filettatura | M8 | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | VDI tool holders; VDI tool holders | |
| Lunghezza complessiva | 145 mm | |
| Normativa | DIN 69880; VDI 4325 | |
| Forma | E | |
| Con codolo filettato | sì | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 319215 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406755317 | |
| Codice del produttore | 319215 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |