{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYV05000115 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 50 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii LS | 78 mm | |
| Filet G; M | M8 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suporturi de scule VDI; Suporturi de scule VDI | |
| Lungimea totală L | 145 mm | |
| Standard | DIN 69880; VDI 4325 | |
| Formă | E | |
| Cu filet | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319215 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406755317 | |
| Număr producător | 319215 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |