{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Alak | E | |
| Furat d2 (H6) | 20 mm | |
| VDI méret | VDI 50 | |
| Külső ⌀ d3 | 40 mm | |
| d6 | 98 mm | |
| l1 -0,2 | 67 mm | |
| l2 | 54 mm | |
| VDI szár színjelölése | VDI 50 | |
| Hűtőcsatorna menet | M8 | |
| Szorítócsavar menet | M10×1 | |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
| Cikkszám | 319215 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406755317 | |
| Gyártó száma | 319215 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |