Testa di bloccaggio a cambio rapido, Modello: AA

Codice art.: 318000 AA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello AA
Potenza motrice massimo del tornio 1,104 kW
Larghezza massimo della slitta SB 80 mm
Altezza utensile da tornio massimo 12 mm
⌀ Foro della testa 13 mm
⌀ Foro della piastra di centraggio 10 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 37 mm
Sporgenza A massima 30 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318000 AA
EAN / GTIN 4045197315687
Codice del produttore K 00
Produttore/persona responsabile AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Descrizione

Uso:

Posizionare la testina con superficie rettificata sul supporto della macchina e fissarla con la vite di serraggio del supporto. Il foro del disco di centraggio deve essere prima tornito internamente in modo adeguato. È consigliabile eseguire l’allineamento con un portautensili e relativo utensile per alesare. Una volta posizionati portautensile e utensile in asse, serrare la testa di bloccaggio dopo aver azzerato l’indicatore ad anello della impostazione dell’angolo di registro. Per torniture precise o sgrossature difficili è opportuno fissare il perno mediante 2 spine di registro. I fori sono già previsti.

Fornitura:

Inclusa 1 leva eccentrica per n. art. 318000, 1 chiave di serraggio n. art. 318100; 318200.

Download & documenti

Prodotti correlati