{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | AA | |
Esztergagép maximum hajtásteljesítménye | 1,104 kW | |
Maximális szánszélesség SB | 80 mm | |
Maximális esztergakés magasság h | 12 mm | |
Fej furat ⌀-je | 13 mm | |
Központosító lap furat ⌀-je | 10 mm | |
Szélesség | 70 mm | |
Magasság | 37 mm | |
Maximális kinyúlás A | 30 mm | |
Termék fajtája | Késtartó |
Cikkszám | 318000 AA | |
EAN / GTIN | 4045197315687 | |
Gyártó száma | K 00 |