{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | AA | |
maximálny výkon pohonu pre sústruh | 1,104 kW | |
maximálna šírka saní SB | 80 mm | |
maximálna výška sústružníckeho noža h | 12 mm | |
⌀ otvoru hlavy | 13 mm | |
⌀ otvoru centrovacej platne | 10 mm | |
Šírka | 70 mm | |
Výška | 37 mm | |
maximálne vykladanie A | 30 mm | |
Druh produktu | Oceľový držiak |
Číslo položky | 318000 AA | |
EAN/GTIN | 4045197315687 | |
Číslo výrobcu | K 00 |