• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snelwissel-beitelhouderkop, Type: AA

Artikelnummer: 318000 AA
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type AA
Maximaal aandrijfvermogen van draaibank 1,104 kW
Maximale sledebreedte SB 80 mm
Maximale draaibeitelhoogte h 12 mm
Boring-⌀ van kop 13 mm
Boring-⌀ van centreerplaat 10 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 37 mm
Maximale uitlading A 30 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318000 AA
EAN/GTIN 4045197315687
Nummer fabrikant K 00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Omschrijving

Toepassing:

Beitelhouderkop met vlakgeslepen grondvlak op de zo vlak mogelijke support leggen en bevestigen. Daarvoor moet eerst de boring van de centreerschijf goed worden uitgedraaid. Het afstellen gebeurt met ingespannen boorstanghouder en boorstang die onder een hoek t.o.v. de spanplaat worden gepositioneerd. Dan de wijzer op de nulstreep van de dekschijf instellen en de spanschroef stevig vastdraaien. Voor precies draaiwerk of zwaar ruwen is het nuttig om de stift met 2 paspennen te borgen. De boringen zijn aanwezig.

Levering:

Inclusief 1 excentrische hendel voor nr. 318000, 1 spansleutel voor nr. 318100; 318200.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan