{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 702-4 | |
| ⌀ Esterno A | 125 mm | |
| Passaggio E | 38 mm | |
| Altezza senza griffe H1 | 75 mm | |
| Altezza con griffe H2 | 95 mm | |
| Interasse F | 108 mm | |
| ⌀ Centraggio B | 95 mm | |
| Profondità di centraggio C | 4 mm | |
| Quadro per chiavi si serraggio K | 9 mm | |
| Peso | 6 kg | |
| Tipo di prodotto | Mandrini combinati a quattro griffe |
| Codice articolo | 315635 125 | |
| EAN / GTIN | 5907412202808 | |
| Codice del produttore | 354605005700 | |
| Produttore/persona responsabile | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |