Kombinuotas keturių kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, DIN 702-4, Išorinis ⌀ A / tvirtinimo kūgis: 125mm

Prekės Nr.: 315635 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ A / tvirtinimo kūgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 702-4
Išorinis⌀ A 125 mm
Pralaidumas E 38 mm
Aukštis be kumštelių H1 75 mm
Aukštis su kumšteliais H2 95 mm
Dalijamasis apskritimas F 108 mm
Centravimo ⌀ B 95 mm
Centravimo gylis C 4 mm
Užveržimo rakto kvadratas K 9 mm
Svoris 6 kg
Produkto rūšis Kombi keturių kumštelių griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 315635 125
EAN / GTIN 5907412202808
Gamintojo numeris 354605005700
Gamintojas / atsakingas asmuo Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Germany, www.bison-chuck.com

Aprašymas

Aprašymas – paveikslėlis:

Pavienis kombinuotų kumštelių poslinkis.
Centrinis kumštelių poslinkis.

Paskirtis:

Kombinuoto užspaudimo galimybė dėl dviejų skirtingų kumštelių padėčių poslinkio: a) centrinis bazinių kumštelių poslinkis (pavara korpuse); b) pavienis keičiamų kumštelių poslinkis. Tokiu būdu galima užspausti netaisyklingos formos detales kaip ant plokščio disko. Kumštelių paslinkimo spiralinis žiedas grūdintas, bazinių kumštelių spiralės ir sriegių šoninių plokštumų abi pusės šlifuotos.
Su cilindriniu tvirtinimu pagal DIN 702-4. Griebtuvas tvirtinamas varžtais prie flanšo, o šis − ant suklio.

Standartas:

DIN 702-4.

Apdirbama medžiaga:

Ketus

Tiekiama:

Yra: 1 rinkinys = 4 grūdinti baziniai kumšteliai.
1 komplektas = 4 grūdinti reversiniai kumšteliai (naudojami kaip pagrindiniai arba atvirkštiniai tekinimo kumšteliai).
1 užveržimo raktas