{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 702-4 | |
| Udv. ⌀ A | 125 mm | |
| Gennemgang E | 38 mm | |
| Højde, uden bakker H1 | 75 mm | |
| Højde, med bakker H2 | 95 mm | |
| Delkreds F | 108 mm | |
| Centrer-⌀ B | 95 mm | |
| Centrerdybde C | 4 mm | |
| Spændenøglefirkant K | 9 mm | |
| Vægt | 6 kg | |
| Produkttype | Kombipatron med fire bakker |
| Artikelnummer | 315635 125 | |
| EAN/GTIN | 5907412202808 | |
| Producentnummer | 354605005700 | |
| Producent/ansvarlig person | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |