{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 702-4 | |
| ⌀ Esterno A | 250 mm | |
| Passaggio E | 76 mm | |
| Altezza senza griffe H1 | 102 mm | |
| Altezza con griffe H2 | 135 mm | |
| Interasse F | 224 mm | |
| ⌀ Centraggio B | 200 mm | |
| Profondità di centraggio C | 6 mm | |
| Quadro per chiavi si serraggio K | 14 mm | |
| Peso | 31 kg | |
| Tipo di prodotto | Mandrini combinati a quattro griffe |
| Codice articolo | 315635 250 | |
| EAN / GTIN | 5907412202839 | |
| Codice del produttore | 354605030900 | |
| Produttore/persona responsabile | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |