T440 SM-D050-28-3-27-13 Frese ad elica estesa coniche, per inserti tangenziali T490 LNMT/LNHT 13 .

Codice art.: 3139923
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3139923
EAN / GTIN 7291075323191
Codice del produttore 3139923

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Massima profondità di taglio (APMX) 28.88 mm, Flute Count (NOF) 3, Lunghezza totale (OAL) 65 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 60 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 118.8 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Massima profondità di taglio (APMX): 28.88 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL): 65 mm