T440 SM-D050-28-3-27-13 Kuželové frézy s otočným dříkem pro tangenciálně namontované T490 LNMT/LNHT 13.-vyměnitelné destičky

Artiklové číslo: 3139923
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3139923
EAN / GTIN 7291075323191
Číslo výrobce 3139923

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 60 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitu (CICT) 12, maximální délka břitu (APMX) 28,88 mm, počet břitu (NOF) 3, celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Styl altánu A
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 60 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 50 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 118,8 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 12
  • Maximální délka řezu (APMX): 28,88 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Označení řezné destičky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL): 65 mm