T440 SM-D050-28-3-27-13 Fraises à queue conique pour plaquettes T490 LNMT/LNHT 13 montées tangentiellement

Réf.: 3139923
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3139923
EAN / GTIN 7291075323191
Réf. fabricant 3139923

Description

Description:

Shell Mills, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Profondeur de passe Maxi (APMX) 28.88 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 60 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 118.8 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 28.88 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 65 mm