Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S plus 2.0 con morsetti integrali temprati, DIN 702-4, Modello: 160

Codice art.: 313115 160

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313115 160
EAN / GTIN 2050001928702
Codice del produttore 0819201
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.
  • Lunga durata con la massima precisione.
  • Sistema modulare con bussole di protezione.
  • Tempi di allestimento minimi.
  • Corpo del mandrino temprato fino a ⌀ 315 mm.
  • Grande foro passante (Dim. E!).
  • Spina di sicurezza per la massima sicurezza d’uso.
  • Griffe base compatibili con i mandrini del sistema “F” e del sistema “Duro”.
  • Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.
  • Elevata precisione di serraggio dei ⌀ interni più piccoli.

Esecuzione - immagine:

Corpo del mandrino temprato, estremamente rigido e lucido.
Griffe base con dentatura obliqua.
Forma speciale con profilo del bordo.
Pulsante per il cambio delle ganasce.
Protezione griffe (3x − tranne Dimensione 400).
Perno di arresto per il preposizionamento della griffa base.
Azionamento con attacco esagonale.

Uso:

Per macchine con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti anteriori. Le flange grezze devono sempre essere adattate prima alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Materiale:

Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

Fornitura:

1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.
Incluso 1 set di morsetti integrali interne ed esterne.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 313200 − 313350.