P290 SM D040-04-48-22-12 Frese a manicotto ad elica estesa, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3110865
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110865
EAN / GTIN 7291075308563
Codice del produttore 3110865
Numero-L L23980 835

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 48 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Massima profondità di taglio (APMX) 48 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 85 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 48 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Massima profondità di taglio (APMX) 48 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Overall Length (OAL) 85 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto