P290 SM D040-04-48-22-12 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas con Filos de 12 and 18 mm de Longitud

Número de artículo: 3110865
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110865
EAN / GTIN 7291075308563
Número del fabricante 3110865
Número L L23980 835

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 48 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Profundidad máxima de corte (APMX) 48 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 85 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 48 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 48 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 85 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos