P290 SM D040-04-48-22-12 Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice 12 in 18 mm

Št. art.: 3110865
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110865
EAN/GTIN 7291075308563
Številka proizvajalca 3110865
L-število L23980 835

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 48 mm, premer rezanja (DC) 40 mm, število rezalnih elementov (CICT) 16, dolžina reza maks. (APMX) 48 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 85 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 48 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Dolžina reza maks (APMX) 48 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse