P290 EPW D40-4-170-W32-18 Frese a candela per sporgenze elevate, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3110792
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110792
EAN / GTIN 7291075308716
Codice del produttore 3110792
Numero-L L23980 1497

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 170 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 134 mm
  • Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto