P290 EPW D40-4-170-W32-18 Long Reach Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110792
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110792
EAN / GTIN 7291075308716
Réf. fabricant 3110792
Article hors catalogue L23980 1497

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 18 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 170 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 134 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout