P290 EPW D40-4-170-W32-18 Frézy dlouhé nesoucí 12 a 18 mm břitové destičky s dlouhými hranami.

Č. pol.: 3110792
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110792
EAN/GTIN 7291075308716
Číslo výrobcu 3110792
Číslo L L23980 1497

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 18 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 170 mm, stopka Weldon, stopka Weldon.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 134 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky