• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SOF45 D8.0-10-2.50-R26 Frese a manicotto per lavorazioni gravose, che montano inserti quadri o ottagonali bilaterali con 8/16 taglienti

Codice art.: 3106622
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106622
EAN / GTIN 7291075317084
Codice del produttore 3106622
Numero-L L23980 1857

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 8.96″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 5.32″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″

Proprietà:

  • Arbor Style: C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 8.16″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 8.96″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 8.96″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.433″
  • Hub Diameter (DHUB): 5.32″
  • Master Insert Identification (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 44 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto