• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SOF45WG D100-06-32-R26 Frese a manicotto a 45° per lavorazioni gravose, per inserti con fissagio a cuneo quadri o ottagonali bilaterali con 8/16 taglienti.

Codice art.: 3107116
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3107116
EAN / GTIN 7291075379785
Codice del produttore 3107116
Numero-L L23980 123

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 118.8 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 78 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 104.1 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 118.8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 118.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 78 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44 Degrees